吉田織物
ネットだしこし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外寸(mm)
410×330
450×400
410×330
900×900
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29221929
品番
袋小 41×33cm
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
がら取り、豚骨スープ、干物
乾物向けのネット、ドライフルーツ
材質
ポリエステル100%
仕様
【濾し目】荒目
外寸(mm)
410×330
アズワン品番
64-3247-09
目開き(mm)
約2