曜日別特売
25cmシングル 18-8ローズ柄ストレーナー エムテートリマツ 29222114

18-8ローズ柄ストレーナー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
柄長さ(mm)175
外径×高さH(Φmm×mm)250×95
メッシュ16
内容量1個注文コード29222114品番25cmシングル
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質本体:18-8ステンレス、柄:木外径×高さH(Φmm×mm)250×95柄長さ(mm)175メッシュ16アズワン品番64-3247-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29222069
2021-11-11
用途: お菓子作り
駅西ラーメン飲食業

とても頑丈で、粉ふるい、裏ごし、両方に使えとても便利です

対象商品 : 29222087
2021-10-01
用途: 材料の裏ごしに使用します。
卸売・小売業

一回り小さなサイズは、市販品にてありましたが、なかなかこの大きさを見つけられずにいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする