曜日別特売
LS1500 レイエ計量みそマドラー オークス 29222333

レイエ計量みそマドラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29222333品番LS1500
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

くるっと回して簡単に計量、そのままみそ溶きも、卵溶きやドレッシング作りにも重宝します。
業務用にも省力化に役立て味が安定します。

材質本体:18-8ステンレス、中栓:ナイロン全長(mm)200質量(g)20最大径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29222333
2022-08-22
用途: 味噌汁や、ちょっとした泡立て
建設業・工事業

味噌の計量に以前から欲しいと思っていました。やっと買いました。買ってよかったと思います。簡単に分量が計れるし、そのまま鍋の中で回しで撹拌することができるのでとても便利だし買ってよかったと思います。

対象商品 : 29222333
2022-06-11
用途: 味噌汁作り

可愛い形で衝動買い。写真撮り少しより細い感じかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする