曜日別特売
120N 電動式包丁研ぎ器 シェフズチョイス 29225833

電動式包丁研ぎ器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29225833品番120N
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

両刃も片刃も研げるプロ仕様の電動包丁研ぎ器です。
荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎの3スロットを搭載。
研磨材にはダイヤモンド(荒研ぎ・中研ぎ)と、滑らかに仕上げる酸化アルミニウムポリマー(仕上げ研ぎ)を使用しており、刃をシャープに仕上げます。
スロットに差し込んだ包丁を一定速度で手前に引くだけなので、だれがやっても同じように研ぐことができます。
グリップハンドルは、使用時の安定性に配慮された設計です。
片刃・両刃・波刃などに対応しています。

材質本体:ABS樹脂、研磨材:天然ダイヤモンド、酸化アルミニウムポリマー質量(kg)2高さ(mm)110消費電力(W)60定格電圧(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)1.75外寸(mm)250×120定格時間(分)20
注意
※セラミック包丁、和包丁、ハサミ、工具などには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする