岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ベンダーステンレスワンタッチランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29229464
品番
19T17
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
ベンダー
寸法(mm)
カン下:50
材質/仕上
樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった