FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
5本指だし手ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
29230024
品番
#51
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長めで、指先を使う作業に最適
サイズ
L
全長(cm)
18
中指長(cm)
5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
純綿
色
白
質量(g)
34
質量(g/ダース)
408
ゲージ数
10
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応