シーアンカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXL ロープ寸法(直径Φmm×長さm)【メイン】10×12、【回収】6×5 注文コード29230618 品番10074-RN
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・ロープ寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。

仕様ロープセット 適合【艇目安】28ft以下 サイズXL 直径×長さL(Φmm×mm)860×1200 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)【メイン】10×12、【回収】6×5
注意
※適合艇サイズはあくまでも目安です。艇の形状・種類・使用環境によって、シーアンカーの効き方は異なります。
※サイズに不安がある場合は、あらかじめ1サイズ大きめをお選びいただくことをおすすめいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29230618
2022-11-19
用途:
プレジャーボートでの流し釣りに使用
建設業・工事業

サイズXL(28F以下)をヤマハのYFR−24で使用。吃水が高くミンコタの取付が困難なのでシーアンカーを使ってみましたが効きはイマイチな感じでした。相当な風が吹かないとその威力は発揮出来そうに無いですね。そのお陰で引き揚げはとても楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする