SUSロッドホルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29230654 品番20A0030
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ブラケットをネジで固定する壁面ロッドホルダー頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。
付属のブラケットで壁面に取付ける事が可能です。ブラケット部分までステンレス製なので安心して使用できます。
樹脂製のロッドキーパーが付いているのでロッドを傷つけずに保持することが出来ます。
ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。
また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。

仕様サイドマウント 材質ステンレス/樹脂 内径(Φmm)【ホルダー】41 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×72×274 ねじ穴間隔(mm)Φ5.2×4カ所
注意
※M5ネジをご用意ください。
※取付用のネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする