ロッドホルダー(2連〜4連) 一体型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29230697 品番 20A0034
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。

材質樹脂 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×67×275 寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126 外径(Φmm)【ホルダー】50 内径(Φmm)【ホルダー】45 取付け方法ねじ固定 仕様2連一体型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29230697
2024-05-12
用途:
ボート改修時に増設
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

最近趣味の釣りボートを陸揚げして改修した時に増設で購入しました。
取付が簡単でビスも付属していました。コンパクトでビジュアルもいいのでボートのデザインを阻害しないので良かったです。

対象商品:
29230706
2023-01-25
用途:
ボート艤装

古くなり劣化した物から交換しました。
安価に交換出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする