曜日別特売
C12731-S ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29230706

ロッドホルダー(2連~4連) 一体型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275
内容量1セット注文コード29230706品番C12731-S
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。

材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定仕様3連一体型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29230697
2024-05-12
用途: ボート改修時に増設
プロボックス株式会社建設業・工事業

最近趣味の釣りボートを陸揚げして改修した時に増設で購入しました。
取付が簡単でビスも付属していました。コンパクトでビジュアルもいいのでボートのデザインを阻害しないので良かったです。

対象商品 : 29230706
2023-01-25
用途: ボート艤装

古くなり劣化した物から交換しました。
安価に交換出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする