BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
ロッドホルダー(1連〜6連)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29230776
品番
C12718-S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
仕様
6連組立式
材質
樹脂
寸法(mm)
【ホルダー間(心・心)】99mm
内径(Φmm)
【ホルダー】45
外径(Φmm)
【ホルダー】50
取付け方法
ねじ固定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×67×305