BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
デッキ用フィッシュセンサーアーム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
【付属ベース】SSベース
注文コード
29231038
品番
BM-PCL-SET-SS
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。
アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。
アーム長さ(mm)
150
材質
アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【付属ベース】62×44×29
取付ねじ径(Φmm)
【付属ベース】6.5
ねじ穴間隔(mm)
45
長さ(mm)
【振動子パイプ】850
仕様
【付属ベース】SSベース
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。