デッキ用フィッシュセンサーアーム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様【付属ベース】SSベース 注文コード29231047 品番BM-PCL-SET-SS250
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。
アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。

アーム長さ(mm)250 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【付属ベース】62×44×29 取付ねじ径(Φmm)【付属ベース】6.5 ねじ穴間隔(mm)45 長さ(mm)【振動子パイプ】850 仕様【付属ベース】SSベース
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする