つりピタレールシステム600

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29231065 品番20Z0194
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BMOステップレール専用のつりピタレールシステムが誕生!ステップレール専用のつりピタレールシステムです。
別売りのつりピタシリーズのアタッチメントを装着してステップレールを、さらに使いやすくカスタマイズできます。
トレイ、フックなどが装着できます。左右のパーツを動かさずレールの途中からでも取付できます。前後の位置調節が可能です。

材質アルミ/ステンレス/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×178×95 レール長さ(mm)600 可動範囲(mm)132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29231074
2022-09-07
用途:
ボートの釣りが快適に!
サービス業

簡単に取り付けることができ、アイテムも増えるので、釣りがとてもしやすくなりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする