BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
極みグリップ(各種取付ベースセット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29231196
品番
BM-KG-MR
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な船釣りで使いやすいベーシックな取付ベースが付属した各種セットをご用意しました。
取付対象(場所)に合わせてお選びください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×54×183
適合ロッド径(Φmm)
8〜20
材質
樹脂/ステンレス
板厚(mm)
【万力対応】〜158
取付方向
水平/垂直