ロープグリッパー(ステップレール用)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29231939 品番30E0047
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビギナーでもフェンダーなどを簡単固定!ロープをグリッパーに沿わせて溝にはめるだけでフェンダー等を簡単に固定することができます。

材質樹脂/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×43×35 適合ロープ径(Φmm)10以下
注意
※ステップレール上での位置調節にはドライバーが必要です。
※ステップレール専用商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29231939
2021-05-14
用途:
ボート艤装 フェンダー用ロープの固定
建設業・工事業

ボート艤装品も扱っていて非常に助かる。ステップレールに使用するタイプだが、しっかり固定でき、フェンダーロープの固定にも安心感があった。
レール取付部のコマはステンレス鋳鋼を使用しており、剛性が非常に高いし、錆びない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする