ARB3G 3ガロン(11L)燃料タンク ARB3G/C14541 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29231984

3ガロン(11L)燃料タンク ARB3G/C14541

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29231984 品番ARB3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。

タンク容量(L)11.3 仕様【JCI認可】あり、【残量ゲージ】なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×270×235 タンク容量3ガロン
注意
※フィッティング取付部には必ず耐油性のシールテープをご利用ください。
※残量ゲージは別売のC14542をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-30
用途:
ミニボートの燃料タンク
自動車・二輪車・自転車関連業

良く作られ、価格も手頃です。ただ購入時には、JCI対応の表記を良く確認する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする