船外機カバー (ヘッドカバータイプ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様【推奨エンジンサイズ】15-30HP 注文コード29232298 品番MA074-2
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。
裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。
UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。

長さ(mm)560 幅(mm)300 高さ(mm)400 仕様【推奨エンジンサイズ】15-30HP
注意
※エンジンサイズは目安です。必ずエンジンを実測後ご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29232307
2021-05-15
用途:
船外機のカバー

内側に保護用の柔らかい素材が使われており、しっかりした作りになっている。
純正品の半値以下で購入が可能。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする