BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶係留
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ボートフェンダー
ノーパンクフェンダー
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29233174
品番
BL-303
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
寸法(奥行D×長さL)(mm)
250×660
穴径(Φmm)
【センター】27
仕様
【推奨ボートサイズ(feet)】28以上