仕様【PSE】取得済み
寸法(mm)【チャージャー】127×67×38
質量(kg)1.4、【チャージャー】0.4
タイプ本体、チャージャー
使用温度範囲(℃)-10〜60
電圧(V)14.4
コード長さ(m)【チャージャー】1.8
出力電圧(V)【チャージャー】16.8
入力電圧(V)【チャージャー】AC100〜240(50/60Hz)
出力電流(A)【チャージャー】2
機能【過放電保護機能】あり、逆接保護/ショート保護機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5
バッテリー容量(Ah)11.6
防水仕様IP65