BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶電装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 舶用電源/バッテリー
BM-PS用チャージャー
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29233707
品番
BM-PSC
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
【チャージャー】45×70×55
質量(g)
【チャージャー】110
タイプ
チャージャーのみ
コード長さ(m)
【チャージャー】1.8
出力電圧(V)
【チャージャー】12.6
入力電圧(V)
【チャージャー】AC100〜240(50/60Hz)
出力電流(A)
【チャージャー】1
注意
※その他のバッテリーの充電にはご使用できません。