コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29233759 品番 BM-KKS-B
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

艇を汚さず、使いやすいコマセホルダー登場!
人気の伸和製バケツ対応。
艇を汚す心配のない、外付けタイプのコマセホルダーです。
仕掛けを入れる作業などで周りにコマセが飛び散ってしまうと、帰港後の船洗いが大変です。
だから、コマセバケツを艇の外に取付することができるコマセホルダーはエサづりの必需品です。

仕様【付属ベース】ビス固定ベース 適合【バケツ】伸和社製角3L 材質ステンレス/樹脂/アルミ 内寸(mm)【コマセホルダー】160×160 アーム長さ(mm)177 ねじ穴(Φmm)6.6×2 可動範囲(mm)【アーム】80
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。
※艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする