BM-KKL-F コマセホルダー角型・丸型 フレームセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233838

コマセホルダー角型・丸型 フレームセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合【バケツ】伸和社製角10L
内容量1セット注文コード29233838品番BM-KKL-F
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

人気の伸和製バケツ対応。コマセホルダー用のスペアフレーム。
各コマセホルダーセットのスペアパーツです。
BMOフィッシングギア対応のコマセホルダー(ソケット用)やコマセホルダービス固定ベースセットなどの補修パーツとしてご活用ください。

仕様【付属ベース】なし適合【バケツ】伸和社製角10L材質ステンレス/樹脂/アルミ内寸(mm)【コマセホルダー】244×244アーム長さ(mm)177可動範囲(mm)【アーム】80
注意
※本製品のみでコマセホルダーを艇体などに取付ける事は出来ません。
※ステンレスベースなどBMOフィッシングギアの取付ベースへ直接セットすることも出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする