曜日別特売
BM-RMR-A800 レンタルボート用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234066

BM-RMR-A800 レンタルボート用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234066
BM-RMR-A800 レンタルボート用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234066
BM-RMR-A800 レンタルボート用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234066
BM-RMR-A800 レンタルボート用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234066
BM-RMR-A800 レンタルボート用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234066
BM-RMR-A800 レンタルボート用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234066

レンタルボート用万力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプアルミレールセット(800mm)
内容量1セット注文コード29234066品番BM-RMR-A800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。

タイプアルミレールセット(800mm)取付板厚(mm)~60取付方向垂直のみ材質ステンレス/樹脂/アルミレール長さ(mm)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする