レンタルボート用万力

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29234075 品番 BM-RMR-PCL
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。

タイプフィッシュセンサーアームセット 取付板厚(mm)〜60 取付方向垂直のみ 材質ステンレス/樹脂/アルミ パイプ寸法(mm)Φ19×850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする