BM-RMR-T400 レンタルボート用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234109

レンタルボート用万力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ステンレス/樹脂/アルミ 注文コード29234109 品番BM-RMR-T400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。

タイプつりピタレールセット(400mm) 取付板厚(mm)〜60 取付方向垂直のみ 材質ステンレス/樹脂/アルミ レール長さ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする