BM-DMR-A450 船釣り用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234127

船釣り用万力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29234127 品番BM-DMR-A450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
対応板厚158mm対応のステンレス製の万力ベース誕生。
BMO万力の中で最も対応する取付幅が広く、様々な船縁に設置することができる万力タイプの取付ベースです。
万力で締め上げて取り付けるので、船体への穴あけ加工や工具も不要です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズや「つりピタ」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することができます。
取付たいアタッチメントの数にあわせて、ベースの種類が選べます。

材質ステンレス/樹脂/アルミ タイプアルミレールセット(450mm) 板厚(mm)〜158 取付方向水平/垂直 レール長さ(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする