BM-DMR-SS 船釣り用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234136

船釣り用万力

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード29234136品番BM-DMR-SS
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
対応板厚158mm対応のステンレス製の万力ベース誕生。
BMO万力の中で最も対応する取付幅が広く、様々な船縁に設置することができる万力タイプの取付ベースです。
万力で締め上げて取り付けるので、船体への穴あけ加工や工具も不要です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズや「つりピタ」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することができます。
取付たいアタッチメントの数にあわせて、ベースの種類が選べます。

材質ステンレスタイプステンレスソケットタイプ板厚(mm)~158取付方向水平/垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする