BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/ロッドホルダー(ベース無し)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29234206
品番
BM-RH45N
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
樹脂製
色
ホワイト
サイズ
【サイズ】M
タイプ
ベース無し
内径(Φmm)
【ホルダー】45
外径(Φmm)
【ホルダー】50
ホルダー長さ(mm)
305