つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29234215 品番 BM-RH35N-SET-Q
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588

つりピタシリーズのロッドホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。

材質樹脂製 ホワイト サイズ【サイズ】S タイプ吸盤ベースセット 内径(Φmm)【ホルダー】35 耐荷重(kg)6 外径(Φmm)【ホルダー】40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース】75×70×29 ホルダー長さ(mm)240
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29234215
2020-08-10
用途:
車のハッチに取り付け
建設業・工事業

吸盤1つではロングロッドが安定しない。
仕方がないので、もう一台購入して吸盤2点支持とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする