曜日別特売
BM-RH45N-SET-Q つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234224

BM-RH45N-SET-Q つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234224
BM-RH45N-SET-Q つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234224
BM-RH45N-SET-Q つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234224

つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ【サイズ】M
内容量1セット注文コード29234224品番BM-RH45N-SET-Q
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

つりピタシリーズのロッドホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。

材質樹脂製ホワイトサイズ【サイズ】Mタイプ吸盤ベースセット内径(Φmm)【ホルダー】45耐荷重(kg)6外径(Φmm)【ホルダー】50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース】75×70×29ホルダー長さ(mm)305
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29234215
2020-08-10
用途: 車のハッチに取り付け
建設業・工事業

吸盤1つではロングロッドが安定しない。
仕方がないので、もう一台購入して吸盤2点支持とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする