BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/ロッドホルダー(ビス固定ベースセット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29234249
品番
BM-RH45N-SET-B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
つりピタシリーズのロッドホルダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品
両面テープ・固定ねじ×2本
材質
樹脂製
色
ホワイト
サイズ
【サイズ】M
タイプ
ビス固定ベースセット
ねじピッチ(mm)
48
内径(Φmm)
【ホルダー】45
外径(Φmm)
【ホルダー】50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ベース】40×64×18
ホルダー長さ(mm)
305
ねじ穴(Φmm)
6.5
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。