つりピタ/ロッドホルダー(レール用)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズS 注文コード29234276 品番BM-RH35R-BK
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

レールシステム専用設計でレールにがっちりセット!
ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能!
つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。
ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!

材質樹脂 ブラック サイズS タイプレール用 内径(Φmm)【ホルダー】35 外径(Φmm)【ホルダー】40 ホルダー長さ(mm)240
注意
※本製品はレール専用です。
※吸盤ベース・ビス固定ベースなど、つりピタレール以外のベースにはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29234285
2023-10-20
用途:
清掃作業時
建設業・工事業

付属の固定パーツがサイズ違いの物が入っていた。(多分sサイズの物)
しっかり固定出来ないので使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする