曜日別特売
BM-RH45R-BK つりピタ/ロッドホルダー(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234285

BM-RH45R-BK つりピタ/ロッドホルダー(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234285
BM-RH45R-BK つりピタ/ロッドホルダー(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234285
BM-RH45R-BK つりピタ/ロッドホルダー(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234285

つりピタ/ロッドホルダー(レール用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットサイズM注文コード29234285品番BM-RH45R-BK
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レールシステム専用設計でレールにがっちりセット!
ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能!
つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。
ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!

材質樹脂ブラックサイズMタイプレール用内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50ホルダー長さ(mm)305
注意
※本製品はレール専用です。
※吸盤ベース・ビス固定ベースなど、つりピタレール以外のベースにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29234285
2023-10-20
用途: 清掃作業時
建設業・工事業

付属の固定パーツがサイズ違いの物が入っていた。(多分sサイズの物)
しっかり固定出来ないので使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする