C51002 ベイラー(あかくみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234416

ベイラー(あかくみ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29234416品番C51002
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

船底にたまった水を汲み出す際に使用します。
0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。
1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。

寸法(mm)245×120×135容量(L)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29234407
2025-02-12
用途: 船底に溜まった海水を救い取るため
不動産業

まだ使用してませんが、大きさといい、持ち手といい使い勝手良さそうです。
欲を言うならび、もう少し厚みがあって、耐久性があるEVA/LLDPE製品だったら申し分ないのですけど。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする