BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
ステップレール BM-(600/1200)SPR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29234547
品番
BM-1200SPR
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
有効長(mm)
【レール】1200
寸法(mm)
1270×70×17
ねじ穴間隔(mm)
【エンド金具】48.5×1224、【レール内取付ねじ】100×11箇所
材質(レール)
アルミ
材質
【エンド金具】ステンレス
ねじ穴(Φmm)
6.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180