ステップレール BM-(600/1200)SPR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29234556 品番 BM-600SPR
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。

有効長(mm)【レール】600 寸法(mm)670×70×17 ねじ穴間隔(mm)【エンド金具】48.5×624、【レール内取付ねじ】100×5箇所 材質(レール)アルミ 材質【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm)6.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする