マルチロッドホルダー極み

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29234599 品番 BM-B1RH-L
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。
ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。
本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。

サイズL タイプ本体のみ ホルダー寸法(mm)279×74×55 用途小型〜中型スピニングリールを使った釣りや各種電動リールを使った釣り 仕様【付属ベース】なし
注意
※ベース無しタイプです。別途ベースが必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
ゴムボート釣りで使用
その他業種

最新のロックナットつきでした。以前の物と比較してがたがない状態で使用できます。

対象商品:
29234599
2022-11-13
用途:
船釣り
その他業種

他の方も書いている様に、本日実釣中に回転リングが落下しました。
竿は落ちなくて良かったが、沖でとても困りました。
交換して欲しいです。

対象商品:
29234599
2020-09-22
用途:

価格的には、安価だが 回転リングが緩くて 落下 無くなった。
すぐ使用不可に成った。
もっとしっかりしたものが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
29234599
2020-09-24
用途:
釣行時
サービス業

実際に使用してはいないが、ベースに取り付けた状態でかなりガタつきがあり、トローリングに使用しようと思っているが強度が心配。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする