BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
マルチロッドホルダー極みST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29234608
品番
BM-B1RH-MST
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
薄型の樹脂ベース(BMベース)が付属したベーシックなセットです。
付属ベースはネジで船縁などにしっかり固定します。
船縁に限らず、様々な対象物へ取付することが出来ます。
サイズ
M
タイプ
BMベース
ホルダー寸法(mm)
219×52×50
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2
用途
小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物狙いの釣りやライトベイトタックルを使った近海釣り
仕様
【付属ベース】BMベース