BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
マルチロッドホルダー極みST
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29234617
品番
BM-B1RH-LST
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
薄型の樹脂ベース(BMベース)が付属したベーシックなセットです。
付属ベースはネジで船縁などにしっかり固定します。
船縁に限らず、様々な対象物へ取付することが出来ます。
サイズ
L
タイプ
BMベース
ホルダー寸法(mm)
279×74×55
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2
用途
小型〜中型スピニングリールを使った釣りや各種電動リールを使った釣り
仕様
【付属ベース】BMベース