BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
マルチロッドホルダー極み(縦スライダーセット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29234644
品番
BM-B1RH-M-SET-RSB
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アルミレール専用ベース(レールスライダーベース縦型)が付属したセットです。
インフレータブルボート用レールシステムや船体のブルワーク上面にアルミレールを取り付けた場合にご使用ください。
サイズ
M
タイプ
縦スライダーセット
ホルダー寸法(mm)
219×52×50
用途
小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物狙いの釣りやライトベイトタックルを使った近海釣り
仕様
【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)