BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
マルチロッドホルダー極み(縦スライダーセット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29234653
品番
BM-B1RH-L-SET-RSB
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アルミレール専用ベース(レールスライダーベース縦型)が付属したセットです。
インフレータブルボート用レールシステムや船体のブルワーク上面にアルミレールを取り付けた場合にご使用ください。
サイズ
L
タイプ
縦スライダーセット
ホルダー寸法(mm)
279×74×55
用途
小型〜中型スピニングリールを使った釣りや各種電動リールを使った釣り
仕様
【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)