IFマルチロッドホルダー極み

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29234669 品番 BM-B1RH-M-SET-IF
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて取付可能なベースが付属したなセットです。
アキレス、ジョイクラフト、ゼファー、AF、HOPEボートなど、各メーカーのインフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に対応しています。

サイズM タイプIFベースセット ホルダー寸法(mm)219×52×50 用途小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物狙いの釣りやライトベイトタックルを使った近海釣り 仕様【付属ベース】IFベースソケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする