BM-B1RH-L-SET-IF IFマルチロッドホルダー極み BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234678

IFマルチロッドホルダー極み

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズL
内容量1セット注文コード29234678品番BM-B1RH-L-SET-IF
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて取付可能なベースが付属したなセットです。
アキレス、ジョイクラフト、ゼファー、AF、HOPEボートなど、各メーカーのインフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に対応しています。

用途小型~中型スピニングリールを使った釣りや各種電動リールを使った釣りサイズLタイプIFベースセットホルダー寸法(mm)279×74×55仕様【付属ベース】IFベースソケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする