BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の オーニング/シート関連
フィッシャーマンシート(フレームのみ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29234827
品番
MA702
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属品
【タッピングビス】4本
仕様
【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能
タイプ
フレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×506×406
注意
※フレームのみ/クッションは付属しません。