スキッパーシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29234879 品番MA703-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

艇にスペースがある場合に最適な、ゆったり座れる大きめサイズのシートです。
耐UVポリマーのシートの中にはしっかりとした分厚いスポンジが入っているのでクッション性が高く、快適な座り心地を体感できます。

グレー/チャコール タイプクッションセット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×465 ねじ穴間隔(mm)133×133 仕様使用可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29234863
2021-12-19
用途:
ボート艤装

劣化したので交換しました。
クッション材もしっかりとしていて、座り心地も良いです。
皮だけでも購入できるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする