船外機スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29235064 品番 C16229
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド
船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。
使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。

仕様2st/4st用 適合【船外機】〜8HP 厚さ(mm)【折り畳み後】200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×480×1010 最大積載量(kg)50 パイプ径(Φmm)22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様にて組立が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする