シングルロッドホルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29235186 品番BM-RHS
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スタイリッシュなブラックカラーロッドホルダー
ホルダーの前後に切込みのあるシングルロッドホルダーです。
BMOフィッシングギアシリーズの取付けベースに対応しており、取付対象に合わせて取付けベースを選ぶことが出来ます。
豊富な取付けベースから人気のBMベース、パイプベースのセットをご用意しました。

材質樹脂 タイプベース無し 内径(Φmm)45 外径(Φmm)50 ホルダー長さ(mm)277
注意
※ベース無しのため別途ベースが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする