BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
シングルロッドホルダー(BMベースセット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29235204
品番
BM-RHS-ST
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。
ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
材質
樹脂
タイプ
BMベースセット
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ベース部】68×90×23
ホルダー長さ(mm)
277