スイベルベース

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス 注文コード29235229 品番C12563
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。

間隔(mm)【ビス】128〜143×128×143 材質ステンレス 厚さ(mm)20 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
籐椅子
農・林・水産業

取付した時は、少し動きが硬めと思ったが、
今は馴染んで来たのか動きが良くなって来ました。
最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
29235213
2023-10-15
用途:
壊れた座椅子の回転盤に
建設業・工事業

ボールベアリングタイプの座椅子の回転盤が壊れ椅子ごと廃棄する前に代用品が無いかと探していたらこれが目に留まりました。取付のネジ穴が132o×135oだったのでギリこの商品が適応すると思い購入(他の歯あサイズが合わなかった)。樹脂タイプなのでどうかとは思いましたが、負荷がかからないとボールベアリングタイプより若干硬いだけで、押して回すとスムーズに回転し、安定性も良いので大満足。おかげで粗大ごみになるところだった座椅子が復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
29235213
2023-01-25
用途:
ボート艤装

一番安価なスチール製を購入しました。
ボールベアリングで回転すると思っていましたが、溝に樹脂が嵌っていてグリス併用にての支持です。
シートが回転するようになり、便利になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
29235213
2024-11-30
用途:
回転椅子の修理
その他業種

カシメが強すぎて、固すぎた。他のレビューにあるようにプラスチック製?の円筒型が入っているだけで回転を目的とした構造では無いため接地面を減らせてはいるがボールベアリング的な滑らかさはありませんでした。
結局、既存のスイベルを分解・改造して硬球を買い足しほぼ隙間なく入れ、上下板を改造型(自作)細目ボルトで噛み合わせてスラストベアリング化させて復旧しました。
自分の修繕目的とした結果ではありませんでしたが、家庭で使うような回転椅子には向かなかった様です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする